SIEMENS - SIE3SK12111BW20 DISPSIC MOD ESP 4F-RO 1NC US=115-230V VT - 3SK12111BW20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0
Packung
1 ST
EAN
4011209913769
Artikelnummer
SIE3SK12111BW20
Herstellernummer
3SK12111BW20
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Mutingfunktion:
nein
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Mit Rückführkreis:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Versorgungsspannung bei DC:
110...240 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
121.6 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V


