Startseite

SIEMENS - SIE3SK12131AB40 DISPSIC MOD ESP 3F-RO PWR 1NC 24VDC VT - 3SK12131AB40

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SK12131AB40 DISPSIC MOD ESP 3F-RO PWR 1NC 24VDC VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209913806

Artikelnummer

SIE3SK12131AB40

Herstellernummer

3SK12131AB40

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Auswertung der Eingänge:

ein- und zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Mit Starteingang:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

90 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

121.6 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

dispositivo di sicurezza SIRIUS modulo di ampliamento uscite 3RO Power, con circuiti di abilitazione a relè 3 contatti NO più circuito di segnalazione relè 1 NC Us = DC 24 V morsetto a vite modulo di ampliamento uscite SIRIUS 3SK1 per dispositivi di sicurezza. I moduli di ampliamento uscite 3SK permettono di aggiungere ulteriori uscite sicure con un potere di manovra fino a 10 A a un modulo di base. Essi possono essere cablati a ogni modulo di base 3SK. Tutti i moduli di ampliamento con una tensione di comando DC 24 V sono collegabili anche tramite i connettori di apparecchiatura 3ZY12 ai moduli di base Advanced 3SK1 e 3SK2. Gli apparecchi dispongono di quattro (AC-15 5 A) o tre (AC-15 10 A) uscite sicure. Si può scegliere tra tensione di comando di 24 Vo ampio campo di tensione. Sempre fornibili con morsetti a vite o a molla (push-in). I dispositivi di sicurezza 3SK sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3TK28. Safety is a SIRIUS business.