Startseite

SIEMENS - SIE3SK12201AB40 DISPSIC MOD ESP INGR 1X2O2X1 CH 24VDC VT - 3SK12201AB40

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SK12201AB40 DISPSIC MOD ESP INGR 1X2O2X1 CH 24VDC VT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Auswertung der Eingänge - ein- und zweikanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209913868

Artikelnummer

SIE3SK12201AB40

Herstellernummer

3SK12201AB40

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Auswertung der Eingänge:

ein- und zweikanalig

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Mit Starteingang:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

nein

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

17.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

121.6 mm

dispositivo di sicurezza SIRIUS ampliamento ingressi Advanced modulo di ampliamento ingressi per un sensore aggiuntivo a 2 canali o due sensori a 1 canale Us = DC 24 V morsetto a vite Modulo di ampliamento sensori SIRIUS 3SK1 per lampliamento orientato alla sicurezza dei moduli base Advanced. Il modulo di ampliamento sensori 3SK1220 consente unintegrazione semplice e flessibile di sensori addizionali nel sistema 3SK senza ulteriore onere di cablaggio tra i moduli. Questo modulo monitora due sensori a 1 canale o un sensore a 2 canali indipendentemente dal tipo delle loro uscite (con separazione di potenziale o senza separazione di potenziale). Gli apparecchi sono sempre fornibili con morsetti a vite o a molla (push-in). I dispositivi di sicurezza 3SK sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3TK28. Safety is a SIRIUS business.