SIEMENS - SIE3SK12301AW20 ALIM PER DISPSIC ADV US=115-230 V AC VT - 3SK12301AW20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.6 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 110...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 576.98 kg CO2 eq.
EAN
4011209913882
Artikelnummer
SIE3SK12301AW20
Herstellernummer
3SK12301AW20
Hersteller
SIE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.6 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110...240 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
17 W
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
nein
Leistungsaufnahme:
17 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V
Breite:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
100 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
121.6 mm
Höhe:
100 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
22.5 mm


