Startseite

SIEMENS - SIE3SK21221AA10 MODULO SICUREZZA CONFIG 20 F-I - 4 F-Q V - 3SK21221AA10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SK21221AA10 MODULO SICUREZZA CONFIG 20 F-I - 4 F-Q V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - ja

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - ja

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621004921

Artikelnummer

SIE3SK21221AA10

Herstellernummer

3SK21221AA10

Hersteller

SIE

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Tragschienenmontage möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0 + 1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

4

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

124.5 mm

dispositivo di sicurezza SIRIUS apparecchio di base serie 3SK2 20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ, DC 24 V parametrizzabile tramite SIRIUS Safety ES larghezza costruttiva 45 mm morsetti a vite fino a SIL 3 (IEC 62061) fino a Performance Level e (ISO 13849-1) ampliamenti uscite 3SK1, morsetto dinterfaccia a relè 3RQ1 e avviatore motore fail-safe 3RM1 collegabili tramite connettore di apparecchiatura collegabili Apparecchio base SIRIUS 3SK2 per applicazioni complesse con più funzioni di sicurezza. I moduli di base 3SK2sono dotati di molti ingressi e uscite anche nellesecuzione con larghezza costruttiva ridotta per applicazioni di sicurezza sofisticate con più funzioni di sicurezza indipendenti. Le potenti uscite a semiconduttore nonché lampliabilità con ulteriori moduli di ampliamento uscite 3SK1 e lintegrazione diretta nel circuito principale con gli avviatori motore fail-safe 3RM1 mediante connettori di apparecchiatura offrono possibilità dimpiego flessibili. Sono disponibili molteplici funzioni logiche per parametrizzare disinserzioni indipendenti delle uscite fail-safe. LEngineering Software SIRIUS Safety ES consente una messa in servizio semplice e offre molteplici possibilità diagnostiche. Semplice realizzazione ad es. di funzionalità di muting e sorveglianza diporta/riparo di protezione con blocchi logici predefiniti. Apparecchi in 22,5 mm con 10 ingressi e 2 uscite statiche oppure in 45 mm con 20 ingressi e 4 uscite, fornibili con morsetti a vite o a molla (push-in). Molteplici accessori come ad es. display di diagnostica, coperture piombabili, piastrine di fissaggio per montaggio a parete e pin di codifica facilitano lutilizzo dei prodotti. Si possono impiegare i moduli di ampliamento ingressi senza onere di cablaggio addizionale utilizzando i connettori di apparecchiatura. Safety is a SIRIUS business.