Startseite

SIEMENS - SIE3SU10004BF010AA0 SEL.CHIAVE SB30 PERM. 2POS. ESTRAZ. O - 3SU10004BF010AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU10004BF010AA0 SEL.CHIAVE SB30 PERM. 2POS. ESTRAZ. O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209962521

Artikelnummer

SIE3SU10004BF010AA0

Herstellernummer

3SU10004BF010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Mit Frontring:

ja

selettore a chiave RONIS, 22 mm, rotondo, in plastica, numero serratura SB30, con 2 chiavi, 2 posizioni di commutazione O-I, permanente, angolo di intervento 90°, 10:30 h/13:30 h, estrazione chiave O, possibili serrature speciali: SB31, 421, 455 Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dellaccesso. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete cosìridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: diversi sistemi di chiusura (Siemens, C; Siemens, B; RONIS; OMR), 2/3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso, diverse posizioni di estrazione chiave. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.