SIEMENS - SIE3SU10005BC010AA0 SEL.CHI. SSG10 IMP.2POS. RIT.DX ESTR. O - 3SU10005BC010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209950603
Artikelnummer
SIE3SU10005BC010AA0
Herstellernummer
3SU10005BC010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
61 mm
Mit Frontring:
ja


