SIEMENS - SIE3SU10022BC600AA0 SEL. (LUM) LEVA BIANCO IMP. 2POS RIT.DX - 3SU10022BC600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rechteckig
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209956070
Artikelnummer
SIE3SU10022BC600AA0
Herstellernummer
3SU10022BC600AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rechteckig
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Mit Frontring:
ja


