Startseite

SIEMENS - SIE3SU10022BM500AA0 SEL. (LUM) LEVA BLU IMP.3POS RIT. DX-SX - 3SU10022BM500AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU10022BM500AA0 SEL. (LUM) LEVA BLU IMP.3POS RIT. DX-SX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209962415

Artikelnummer

SIE3SU10022BM500AA0

Herstellernummer

3SU10022BM500AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

blau

Bauform der Linse:

rechteckig

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

blau

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Mit Frontring:

ja

selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in plastica, blu, selettore, breve, 3 posizioni di commutazione I>O