Startseite

SIEMENS - SIE3SU10500AB200AA0 PULS. PIATTO ROSSO - 3SU10500AB200AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU10500AB200AA0 PULS. PIATTO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209964785

Artikelnummer

SIE3SU10500AB200AA0

Herstellernummer

3SU10500AB200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

11 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

pulsante, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, rosso, bottone, piatto ad impulso Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati alcontrollore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.