Startseite

SIEMENS - SIE3SU10501BD200AA0 PULS. FUNGO ROSSO 40MM - 3SU10501BD200AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU10501BD200AA0 PULS. FUNGO ROSSO 40MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209966765

Artikelnummer

SIE3SU10501BD200AA0

Herstellernummer

3SU10501BD200AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

sonstige

Art der Entriegelung:

ohne

pulsante a fungo, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, rosso, 40 mm, ad impulso Pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande per lazionamento comodo con tutta la mano. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole lascelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.