SIEMENS - SIE3SU10504BM010AA0 SEL.CHI. SB30 IMP.3POS. RIT.DX-SX EST. O - 3SU10504BM010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209970908
Artikelnummer
SIE3SU10504BM010AA0
Herstellernummer
3SU10504BM010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Frontring:
ja


