Startseite

SIEMENS - SIE3SU10505BM010AA0 SEL.CHI.SSG10 IMP.3POS. RIT.DX-SX EST. O - 3SU10505BM010AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU10505BM010AA0 SEL.CHI.SSG10 IMP.3POS. RIT.DX-SX EST. O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209948815

Artikelnummer

SIE3SU10505BM010AA0

Herstellernummer

3SU10505BM010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

selettore a chiave SIEMENS, C, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, numero serratura S-10-CG, con 2 chiavi, 3 posizioni di commutazione I>O