Startseite

SIEMENS - SIE3SU10507AF880AA0 MANIPOLAT.4 POS.IMP.MET.NO BLOCCO - 3SU10507AF880AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU10507AF880AA0 MANIPOLAT.4 POS.IMP.MET.NO BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 71.3 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 4

  • Verriegelung in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209954564

Artikelnummer

SIE3SU10507AF880AA0

Herstellernummer

3SU10507AF880AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

4

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

71.3 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

4

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

manipolatore joystick, 22 mm, rotondo, in metallo lucido, nero, 4 posizioni di commutazione, ad impulso, senza blocco meccanico Manipolatore joystick SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: 2/4 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.