Startseite

SIEMENS - SIE3SU10513AB420AK0 PULS. LUM. DOPPIO PIATTO VERDE-ROSSO I-O - 3SU10513AB420AK0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU10513AB420AK0 PULS. LUM. DOPPIO PIATTO VERDE-ROSSO I-O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Bauform der Linse - oval

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209972940

Artikelnummer

SIE3SU10513AB420AK0

Herstellernummer

3SU10513AB420AK0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Bauform der Linse:

oval

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP68

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

14.2 mm

Breite der Öffnung:

29.8 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

pulsante doppio luminoso, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, verde: I, rosso: O, bottoni, piatto Pulsante doppio SIRIUS ACT per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplificatalmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Peri fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore onlinegrafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: diverse combinazioni di colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, diverse altezze di bottone. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.