Startseite

SIEMENS - SIE3SU10516AA300AA0 INDICATORE LUMINOSO GIALLO LENTE LISCIA - 3SU10516AA300AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU10516AA300AA0 INDICATORE LUMINOSO GIALLO LENTE LISCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209946392

Artikelnummer

SIE3SU10516AA300AA0

Herstellernummer

3SU10516AA300AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Farbe Frontring:

sonstige

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Mit Frontring:

nein

Höhe der Öffnung:

11.8 mm

Ausführung der Linse:

hoch

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

indicatore luminoso, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, giallo, lente, liscia Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.