Startseite

SIEMENS - SIE3SU10522BL200AA0 SEL. (LUM) LEVA ROSSO PERMANENTE 3POS - 3SU10522BL200AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU10522BL200AA0 SEL. (LUM) LEVA ROSSO PERMANENTE 3POS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209969797

Artikelnummer

SIE3SU10522BL200AA0

Herstellernummer

3SU10522BL200AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Bauform der Linse:

rechteckig

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, rosso, selettore, breve, 3 posizioni di commutazione I-O-II, permanente, angolo di commutazione 2x45°, 10:30 h/12 h/13:30 h Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatorielettrici. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo o manopola, luminoso/non luminoso (illuminazione anche applicabile a posteriori), comando permanente/ad impulso. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e modulidevono essere ordinati separatamente. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.