SIEMENS - SIE3SU10522BN600AA0 SEL. (LUM) LEVA BIANCO IMP. 3POS RIT. DX - 3SU10522BN600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rechteckig
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209969889
Artikelnummer
SIE3SU10522BN600AA0
Herstellernummer
3SU10522BN600AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rechteckig
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Frontring:
ja


