Startseite

SIEMENS - SIE3SU10622DM600AA0 SEL LUM LEVA BIA 3POS RIT.DX-SX 30MM - 3SU10622DM600AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU10622DM600AA0 SEL LUM LEVA BIA 3POS RIT.DX-SX 30MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - weiß

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209967526

Artikelnummer

SIE3SU10622DM600AA0

Herstellernummer

3SU10622DM600AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

weiß

Bauform der Linse:

rechteckig

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

weiß

Farbe Frontring:

grau

Lochdurchmesser:

30.5 mm

Breite der Öffnung:

38 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

22.1 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

selettore, illuminabile, 30 mm, rotondo, in metallo, opaco, bianco, selettore, breve, anello frontale per montaggio piatto, 3 posizioni di commutazione I>O