SIEMENS - SIE3SU10622EM600AA0 SEL LUM LEVA LUN BIA 3POS RIT.DX-SX30MM - 3SU10622EM600AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - weiß
Bauform der Linse - rechteckig
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209968424
Artikelnummer
SIE3SU10622EM600AA0
Herstellernummer
3SU10622EM600AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
weiß
Bauform der Linse:
rechteckig
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
weiß
Farbe Frontring:
grau
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Breite der Öffnung:
44.8 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
22.1 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Frontring:
ja


