SIEMENS - SIE3SU11000AB401FA0 PULS.PIATTO IMP.PLAST.VERDE 1NO+1NC VITE - 3SU11000AB401FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
grünAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - grün
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209959200
Artikelnummer
SIE3SU11000AB401FA0
Herstellernummer
3SU11000AB401FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
grün
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
nein
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
11 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


