Startseite

SIEMENS - SIE3SU11001HB201CF0 PULS.FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZ 40MM 1NC - 3SU11001HB201CF0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU11001HB201CF0 PULS.FUNGO EMERG.ROSSO ROTAZ 40MM 1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anblau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angelb
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anschwarz
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anweiß

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209957824

Artikelnummer

SIE3SU11001HB201CF0

Herstellernummer

3SU11001HB201CF0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

nein

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

75 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Höhe der Öffnung:

46.4 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, 22 mm, rotondo, in plastica, rosso, 40 mm, permanente con blocco positivo, a norma DIN EN ISO 13850, sblocco a rotazione, con disco targhetta giallo, senza iscrizione, con supporto, 1 NC, morsetto a vite Pulsantea fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS ACT secondo EN ISO 13850 per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.