Startseite

SIEMENS - SIE3SU11002BM603NA0 SEL.(LUM) LEVA BIAN IMP.3 POS.MOL1NA,1NA - 3SU11002BM603NA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU11002BM603NA0 SEL.(LUM) LEVA BIAN IMP.3 POS.MOL1NA,1NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209957657

Artikelnummer

SIE3SU11002BM603NA0

Herstellernummer

3SU11002BM603NA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

weiß

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Versorgungsspannung:

5...500 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

32.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Höhe der Öffnung:

28.8 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in plastica, bianco, selettore, breve, 3 posizioni di commutazione I>O