SIEMENS - SIE3SU11004BF111BA0 SEL.CHIAVE SB30 PERM. 2 POS. 1NA - 3SU11004BF111BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - Silber
Packung
1 ST
EAN
4011209957671
Artikelnummer
SIE3SU11004BF111BA0
Herstellernummer
3SU11004BF111BA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
Silber
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Versorgungsspannung:
5...500 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


