SIEMENS - SIE3SU11007AF101QA0 MANIP.4 POS.IMP.PLAST.NO BLOC COMPL - 3SU11007AF101QA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Verriegelung in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209954816
Artikelnummer
SIE3SU11007AF101QA0
Herstellernummer
3SU11007AF101QA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
4
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige


