Startseite

SIEMENS - SIE3SU11500AB101BA0 PULS. PIATTO NERO 1NA - 3SU11500AB101BA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU11500AB101BA0 PULS. PIATTO NERO 1NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bauform des Knopfes:

flach
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anPilz

Farbe des Knopfes:

schwarz

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an2

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209958289

Artikelnummer

SIE3SU11500AB101BA0

Herstellernummer

3SU11500AB101BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

-99999 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

11 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

pulsante, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, nero, bottone, piatto, ad impulso, con supporto, 1 NO, morsetto a vite Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robustiapparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.