SIEMENS - SIE3SU11502BL601NA0 SEL(LUM) LEVA BIANCO PERM. 3 POS.1NA,1NA - 3SU11502BL601NA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Schaltfunktion verrastend - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - weiß
Packung
1 ST
EAN
4011209956513
Artikelnummer
SIE3SU11502BL601NA0
Herstellernummer
3SU11502BL601NA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
weiß
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Versorgungsspannung:
5...500 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
32.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe der Öffnung:
28.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Farbe Frontring:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
sonstige


