SIEMENS - SIE3SU11504BF013PA0 SEL.CHI. SB30 PERM.2 POS.MOL.1NC-1NC - 3SU11504BF013PA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Schaltfunktion verrastend - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - Silber
Packung
1 ST
EAN
4011209956612
Artikelnummer
SIE3SU11504BF013PA0
Herstellernummer
3SU11504BF013PA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Schaltfunktion verrastend:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
Silber
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Versorgungsspannung:
5...500 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Farbe Frontring:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
sonstige


