Startseite

SIEMENS - SIE3SU11504BF111BA0 SEL.CHIAVE SB30 PERM. 2 POS. 1NA - 3SU11504BF111BA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU11504BF111BA0 SEL.CHIAVE SB30 PERM. 2 POS. 1NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209956575

Artikelnummer

SIE3SU11504BF111BA0

Herstellernummer

3SU11504BF111BA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

Silber

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Versorgungsspannung:

5...500 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

selettore a chiave RONIS, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, numero serratura SB30, con 2 chiavi, 2 posizioni di commutazione O-I, permanente, angolo di comando 90°, 10:30h/13:30h, estrazione chiave O+I, con supporto, 1 NO, morsetti a vite, possibili serrature speciali: SB31, 421, 455 Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dellaccesso. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete cosìridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: diversi sistemi di chiusura (Siemens, C; Siemens, B; RONIS; OMR), 2/3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso, diverse posizioni di estrazione chiave. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.