SIEMENS - SIE3SU11520AB201CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 24V UC 1NC - 3SU11520AB201CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209958968
Artikelnummer
SIE3SU11520AB201CA0
Herstellernummer
3SU11520AB201CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
11 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


