Startseite

SIEMENS - SIE3SU11526AA201AA0 IND.LUM.ROSSO LENTE LISCIA LED 24V UC - 3SU11526AA201AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU11526AA201AA0 IND.LUM.ROSSO LENTE LISCIA LED 24V UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209957008

Artikelnummer

SIE3SU11526AA201AA0

Herstellernummer

3SU11526AA201AA0

Hersteller

SIE

Farbe der Linse:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Ausführung der Linse:

flach

Höhe der Öffnung:

11.8 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

indicatore luminoso, 22 mm, rotondi, in metallo, lucido, rosso, lente, liscio, con supporto, modulo LED con LED integrato AC/DC 24V, morsetti a vite Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nellasegnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.