Startseite

SIEMENS - SIE3SU12002PR101AA0 POTENZIOMETRO COMPATTO 4,7 KOHM PLAST. - 3SU12002PR101AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU12002PR101AA0 POTENZIOMETRO COMPATTO 4,7 KOHM PLAST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 4700 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 1 W

  • Anzahl der Umdrehungen - 280...280

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209954038

Artikelnummer

SIE3SU12002PR101AA0

Herstellernummer

3SU12002PR101AA0

Hersteller

SIE

Widerstand:

4700 Ohm

Leistungsaufnahme:

1 W

Anzahl der Umdrehungen:

280...280

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

potenziometro, compatto, 22 mm, rotondo, in plastica, nero, 4,7k ohm, con supporto, morsetto a vite Potenziometro SIRIUS ACT con manopola per la regolazione meccanica di diversi valori di resistenza. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppureIO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: 6 diversi valori di resistenza. Avvertenza: Apparecchio compatto con potenziometro integrato. Fornitura incl. supporto. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.