Startseite

SIEMENS - SIE3SU12006KB101AA0 SEGN.ACUSTICO NERO PLAST 24V AC/DC IP40 - 3SU12006KB101AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU12006KB101AA0 SEGN.ACUSTICO NERO PLAST 24V AC/DC IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Dauerton

  • Lautstärke - 90 dB

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4047621044927

Artikelnummer

SIE3SU12006KB101AA0

Herstellernummer

3SU12006KB101AA0

Hersteller

SIE

Art des akustischen Signals:

Dauerton

Lautstärke:

90 dB

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung bei DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

24...24 V

segnalatore acustico, compatto, 22 mm, rotondo, in plastica, nero, suono continuo 2,4 kHz, IP40 pressione acustica min. 80 db./10 cm, con supporto, tensione di esercizio AC/DC 24V, morsetti a vite Segnalatore acustico SIRIUS ACT per la segnalazione di stati con tonalità continua. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potetecosì ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schemadi collegamento). Esecuzioni fornibili: diverse tensioni. Avvertenza: Apparecchio compatto con funzione elettrica integrata. Fornitura incl. supporto. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.