Startseite

SIEMENS - SIE3SU12502PQ101AA0 POTENZIOMETRO COMPATTO 1 KOHM MET. - 3SU12502PQ101AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU12502PQ101AA0 POTENZIOMETRO COMPATTO 1 KOHM MET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Widerstand - 1000 Ohm

  • Leistungsaufnahme - 0.5 W

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209954076

Artikelnummer

SIE3SU12502PQ101AA0

Herstellernummer

3SU12502PQ101AA0

Hersteller

SIE

Widerstand:

1000 Ohm

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Schutzart (IP):

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Potenziometro. Esecuzione dell'elemento di azionamento: Manopola.Modo di funzionamento dell'elemento di azionamento: Girevole in modo continuo.Colore dell'elemento di azionamento: Nero. Materiale dell'elemento di azionamento: plastica. Forma dell'elemento di azionamento: circolare. Diametro esterno dell'elemento di azionamento: 30 mm.