Startseite

SIEMENS - SIE3SU14001LL101BA1 MOD INTERFACCIA FAILSAFE PROFINET VITE - 3SU14001LL101BA1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU14001LL101BA1 MOD INTERFACCIA FAILSAFE PROFINET VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209964983

Artikelnummer

SIE3SU14001LL101BA1

Herstellernummer

3SU14001LL101BA1

Hersteller

SIE

SIRIUS ACT con PROFINET: modulo dinterfaccia fail-safe con 4 DI, 1 DQ (DC 24 V), 1 AI (risoluzione A/D da 12 bit), DC 24 V, morsetti a vite, fissaggio su piastra frontale, da 1 a 20 moduli terminali collegabili Modulo dinterfaccia failsafe per PROFINET SIRIUS ACT per il collegamento degli elementi di comando e segnalazione tramite PROFINET. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potetecosì ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: come modulo dinterfaccia fail-safe e standard, con morsetti a vite o a molla. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.