SIEMENS - SIE3SU14011BC503AA0 PORTAL. LED BLU INCLUSO MOLLA 110V AC - 3SU14011BC503AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels - blau
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4011209943292
Artikelnummer
SIE3SU14011BC503AA0
Herstellernummer
3SU14011BC503AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
-99999...-99999 V
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


