Startseite

SIEMENS - SIE3SU14011BF401AA0 PORTAL. LED VERDE INCLUSO 230V AC - 3SU14011BF401AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU14011BF401AA0 PORTAL. LED VERDE INCLUSO 230V AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - -99999...-99999 V

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209943438

Artikelnummer

SIE3SU14011BF401AA0

Herstellernummer

3SU14011BF401AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

-99999...-99999 V

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

ja

modulo LED con LED integrato AC 230 V, verde, morsetto a vite, Per montaggio su piastra frontale Modulo LED SIRIUS ACT per lilluminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione, diversi tipi dicollegamento e montaggio. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.