SIEMENS - SIE3SU14011BH403AA0 PORTAL. LED VERDE INCLUSO MOL 24-240V AC - 3SU14011BH403AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...240 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...240 V
Farbe des Leuchtmittels - grün
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
4011209938908
Artikelnummer
SIE3SU14011BH403AA0
Herstellernummer
3SU14011BH403AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...240 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...240 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...240 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja


