Startseite

SIEMENS - SIE3SU18010AA000AB1 PULSANT. VUOTA GRIGIA 1 FORO SENZA COLL - 3SU18010AA000AB1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU18010AA000AB1 PULSANT. VUOTA GRIGIA 1 FORO SENZA COLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209968264

Artikelnummer

SIE3SU18010AA000AB1

Herstellernummer

3SU18010AA000AB1

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

64 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22.3 mm

Höhe:

85 mm

Breite:

85 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

pulsantiera per dispositivi di comando, 22 mm, rotondo, materiale della pulsantiera plastica, parte superiore della pulsantiera grigia, 1 punto di comando in plastica, rientranza per targhetta, senza equipaggiamento Custodie SIRIUS ACT per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm in caso di installazione spazialmente separata di unità di comando e quadri elettrici. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazionecon omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoliapparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando, pulsantiera equipaggiabile/equipaggiata, a scelta con collegamento AS-Interface. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.