Startseite

SIEMENS - SIE3SU18010AA000AC2 PULSANT. VUOTA EMERG. 1 FORO CON COLL - 3SU18010AA000AC2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU18010AA000AC2 PULSANT. VUOTA EMERG. 1 FORO CON COLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209968288

Artikelnummer

SIE3SU18010AA000AC2

Herstellernummer

3SU18010AA000AC2

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

112.5 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22.3 mm

Höhe:

85 mm

Breite:

85 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

custodia per dispositivi di comando, 22 mm, rotondo, materiale della custodia plastica, parte superiore della custodia gialla, 1 punto di comando in plastica, con collare di protezione, senza equipaggiamento Custodie SIRIUS ACT per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm in caso di installazione spazialmente separata di unità di comando e quadri elettrici. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzispeciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando, pulsantiera equipaggiabile/equipaggiata, a scelta con collegamento AS-Interface. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.