Startseite

SIEMENS - SIE3SU18510NB002AC2 PULS.1FOR EM,PULSFUN.EM.1NC,1NC CON COLL - 3SU18510NB002AC2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU18510NB002AC2 PULS.1FOR EM,PULSFUN.EM.1NC,1NC CON COLL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209969322

Artikelnummer

SIE3SU18510NB002AC2

Herstellernummer

3SU18510NB002AC2

Hersteller

SIE

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

5...500 V

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

5...500 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

5...500 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Pulsantiera per dispositivi di comando, 22 mm, rotondo, materiale della custodia metallo, parte superiore della custodia gialla, con collare di protezione, 1 punto di comando in metallo, A=pulsante a fungo di arresto di emergenza rosso, 40 mm, con sblocco a rotazione, 1 NC, 1 NC, morsetto a vite, fissaggio sulla base di fondo, in alto e in basso rispettivamente 1xM20 Custodie SIRIUS ACT per il montaggio dei dispositivi di comando e segnalazione da 22,5 mm in caso di installazione spazialmente separata diunità di comando e quadri elettrici. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: giallo/grigio, plastica/metallo, 1-6 punti di comando, pulsantiera equipaggiabile/equipaggiata, a scelta con collegamento AS-Interface. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.