Startseite

SIEMENS - SIE3SU18533AA000AA1 PULPITO BIMANUALE GRIGIO VUOTO 3 FORI - 3SU18533AA000AA1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU18533AA000AA1 PULPITO BIMANUALE GRIGIO VUOTO 3 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anstrich für Zweihandsteuerung - ja

  • Mit Fuß - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209953765

Artikelnummer

SIE3SU18533AA000AA1

Herstellernummer

3SU18533AA000AA1

Hersteller

SIE

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anstrich für Zweihandsteuerung:

ja

Mit Fuß:

nein

Vorverdrahtung auf Klemmleiste:

nein

Mit Schaltsperre:

nein

Ausführung als Bausatz:

nein

Gestuft schaltend:

nein

pulpito di comando bimanuale per dispositivi di comando, 22 mm, rotondo, materiale della custodia metallo, parte superiore della custodia grigia, 3 punti di comando, senza equipaggiamento, con fori per pressacavi metrici per raccordi a vite metrici Pulpito di comando bimanuale SIRIUS ACT per macchine e impianti con potenziale di pericolo più alto (ad es. per una sicurezza elevata di presse, punzonatrici) secondo EN 574. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: plastica/metallo, pulsantiera equipaggiabile/equipaggiata. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.