SIEMENS - SIE3SU19000AB710DM0 INSERTO TRASP. X PULS. SCRITTA DOWN - 3SU19000AB710DM0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Ab
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - sonstige
Form - rund
Breite - 18.8 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209967007
Artikelnummer
SIE3SU19000AB710DM0
Herstellernummer
3SU19000AB710DM0
Hersteller
SIE
Bedeutung des Aufdrucks:
Ab
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Breite:
18.8 mm
Außendurchmesser:
18.8 mm
inserto piatto per pulsante luminoso, rotondo, opalescente con scritta nera. con iscrizione: giù Inserto piatto per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che pereseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Ampia gamma di accessori opzionali (ad es. targhette identificative, per protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere). SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.


