SIEMENS - SIE3SU19000AF160DS0 TARG. ADES. NERA 22X22MM SCRIT. STOP - 3SU19000AF160DS0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Stop
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - schwarz
Form - quadratisch
Breite - 22 mm
Packung
10 ST
EAN
4011209960824
Artikelnummer
SIE3SU19000AF160DS0
Herstellernummer
3SU19000AF160DS0
Hersteller
SIE
Bedeutung des Aufdrucks:
Stop
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Breite:
22 mm
Höhe:
22 mm
targhetta identificativa per lincollaggio su custodia, grandezza della targhetta 22x22 mm, targhetta nera, caratteri bianchi, con iscrizione: arresto Targhetta identificativa per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Ampia gamma di accessori opzionali (ad es. targhette identificative, per protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere). SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.


