Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000BC310DA0 TARGH. GIALLA EMERG. STOP DIAM. EXT 75MM - 3SU19000BC310DA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3SU19000BC310DA0 TARGH. GIALLA EMERG. STOP DIAM. EXT 75MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Breite - -99999 mm

  • Außendurchmesser - 75 mm

  • Höhe - -99999 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209954199

Artikelnummer

SIE3SU19000BC310DA0

Herstellernummer

3SU19000BC310DA0

Hersteller

SIE

Bedeutung des Aufdrucks:

Not-Aus

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Breite:

-99999 mm

Außendurchmesser:

75 mm

Höhe:

-99999 mm

targhetta con dicitura rotonda, per pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, giallo, autoadesivo, diametro esterno 75 mm, diametro interno 23 mm, con iscrizione: arresto di emergenza Targhetta rotonda per ARRESTO DI EMERGENZA per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robustometallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Ampia gamma di accessori opzionali (ad es. targhette identificative, per protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere). SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.