SIEMENS - SIE3TC44170AE4 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 60VCC - 3TC44170AE4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 60...60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 29 A
Packung
1 ST
EAN
4011209034426
Artikelnummer
SIE3TC44170AE4
Herstellernummer
3TC44170AE4
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
60...60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
9 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
29 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0


