Startseite

SIEMENS - SIE3TC44170BV0 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 400V 50HZ - 3TC44170BV0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TC44170BV0 CONTATT.GR.2 CC 2L,2R 400V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - -99999...-99999 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 9 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209197398

Artikelnummer

SIE3TC44170BV0

Herstellernummer

3TC44170BV0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

400...400 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

-99999...-99999 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

9 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

480...480 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

29 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

contattore, grandezza costruttiva 2, a 2 poli, DC 3 e 5, 32A contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC) AC 400/380V 50Hz, 480/460V 60Hz comando in AC Contattore 3TC per il comando della tensione continua, a 2 poli. I contattori DC 3TC convincono con la grande potenza in forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Essi si contraddistinguono inoltre per una durata di vita particolarmente lunga. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili con comando in AC e DC, con diverse tensioni e con diversi contatti ausiliari. Come accessori sono disponibili ad es. camere spegniarco, bobine magnetiche e limitatori di sovratensione.