SIEMENS - SIE3TC48170AB4 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 24VCC - 3TC48170AB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 75 A
Packung
1 ST
EAN
4011209034655
Artikelnummer
SIE3TC48170AB4
Herstellernummer
3TC48170AB4
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
27 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
75 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0


