SIEMENS - SIE3TC48170AP4 CONTATT.GR.4 CC 2L,2R 230VCC - 3TC48170AP4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 27 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2
Packung
1 ST
EAN
4011209103009
Artikelnummer
SIE3TC48170AP4
Herstellernummer
3TC48170AP4
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
27 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
75 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0


