Startseite

SIEMENS - SIE3TC52170AM4 CONTATT.GR.8 CC 2L,2R 220VCC - 3TC52170AM4

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TC52170AM4 CONTATT.GR.8 CC 2L,2R 220VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 82 kW

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V - 220 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209034709

Artikelnummer

SIE3TC52170AM4

Herstellernummer

3TC52170AM4

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

82 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:

220 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

contattore, grandezza costruttiva 8, a 2 poli, DC 3 e 5, 220A blocchetto di contatti ausiliari 22 (2 NO + 2 NC) DC 220V comando in DC Contattore 3TC per il comando della tensione continua, a 2 poli. I contattori DC 3TC convincono per la grande potenza informa costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Essi si contraddistinguono inoltre per una durata di vita particolarmente lunga. I blocchetti di contatti ausiliari premontati riducono la complessità del loro montaggio. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA). Essi sono fornibili in diverse grandezze costruttive, con comando in AC e DC, con diverse tensioni e con diversi contatti ausiliari. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre. Per questi contattori sono disponibili molteplici accessori, come ad es. limitatori di sovratensione, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti.